NUPLA 76452 nem vezető kábelvágó 35 hüvelyk | AF2RBV 6XFX7 / NC-WRC36

NUPLA 76452 Nem vezető 35 hüvelykes kábelvágó

Raktáron
Tétel: AF2RBV Típus: 76452Keresztszám: 6XFX7 / NC-WRC36

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€592.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletNyíró vágás
Alumínium vágási kapacitás9 / 16 "
Vágási kapacitás réz9 / 16 "
Vágási kapacitás puha acél9 / 16 "
Fogantyú kialakításaÜveggyapot
Teljes hossz35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.46
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8203300000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Vágási kapacitás ACSR (7/16 ")
    • Vágókapacitás betonacél (nem ajánlott)
    • Vágókapacitás drótkötél (7/16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 76452 Nem vezető 35 hüvelykes kábelvágó
€592.51 /Mértékegység