A Nupla 76301 üvegszálas ásórúd, egy nem vezető szerszám, amelyet arra terveztek, hogy kifeszítse, kihúzza a szögeket vagy megszabaduljon a laza dolgoktól. Vasúti, közüzemi, elektromos és autópályás alkalmazásokban használják. Ezt az eszközt olyan helyeken használják, ahol nagy feszültség lehet.
Jellemzők:
- A Nupla 76301 nem vezető ásórúd biztonsági narancssárga színű a könnyű azonosítás és az elektromos szigetelés érdekében.
- Szilárd Nuplaglas szerkezettel rendelkezik, amely megvédi és meghosszabbítja az egység élettartamát.
- A fogantyú tömör üvegszálból és ergonomikus markolatból készült a kivételes dielektromos tulajdonságok és a nedves körülmények közötti fokozott biztonság érdekében.
- Ez a tether stílusú, 72 hüvelykes rúd (hosszúság) egyedi sorozatot (állandóan regisztrált) hordoz a nyomon követhetőség biztosítása érdekében.
- A nagy szilárdságú, gömbgrafitos öntöttvas ásórúdfej ellenáll a kezelés során fellépő sérüléseknek.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a Nuplaglas?
A. A Nuplaglast speciális gyanta és számtalan üvegszál szál felhasználásával gyártják, a pultrúziónak nevezett technikával. A sima, gyantában gazdag fogantyúfelületek védik a felhasználókat a szilánkoktól és megakadályozzák az UV-károsodást. A fogantyúk egyszerűen tisztíthatók, és nem érintik a vágások, ütések, nedvesség vagy az ipari vegyszerek többsége. Mivel nem érzékenyek a gombára, a termeszekre vagy a száraz rothadáshoz hasonló fából készült nyélre, hosszú élettartamúak.
K. Hogyan kell használni az ásórudat?
A.
- A hely kiválasztása után tervezze meg a lyuk méretét.
- Jegyezze fel a lyuk körvonalát, majd kezdje el az ásást úgy, hogy először kiásja a teljes alakzatot, a szélétől kezdve, majd körbejárva.
- A forma kivágása után mélyítse el a lyukat.
K. Milyen nehéz egy ásórúd?
A. 7.5 font