Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 hüvelykes | AB6BVY 20Y324 / E-FHR

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6BVY Modell: 75-36-635Kereszthivatkozás: 20Y324 / E-FHR
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
€95.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNuPole (R) rendszer
Fogantyúhossz36 "
FogantyúÜveggyapot
fej típusaMcLeod eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.412
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8201406010
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 75-36-635 NuPole System Mcleod szerszám gereblyézéshez, kaparáshoz, kivágáshoz és döngöléshez készült.

Jellemzők:

  • 36 hüvelykes hosszú fogantyúval rendelkezik, amely szabadalmaztatott gyantából és több ezer üvegszál szálból áll, hogy erős tartást és maximális kényelmet biztosítson.
  • A fogantyú sima, gyantában gazdag felülettel rendelkezik, hogy megvédje a felhasználókat a szilánkoktól és az UV-sugárzástól. Nem befolyásolják a vágások, ütések, nedvesség és vegyszerek sem.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a kombinált kapa és gereblye szerszám?

V. Ez a szerszám kapa- és gereblye-szerszámokból áll, ugyanazon a fémdarabon kombinálva. A gereblye éles fogai lehetővé teszik a talajban lévő törmelék áttörését, míg a kapa lapos pengéje, amely ideális kaparáshoz és ásáshoz.

K. Mi az a fenékfogó?

V. Ez a Nupla Mcleod tűzoltó szerszám fenékmarkolattal rendelkezik, amely megakadályozza a csúszást nedves körülmények között. A kisebb fogási erőfeszítésnek köszönhetően csökkenti a karfeszülést és a fáradtságot is.

Termékváltozatok

TermékekModellfej típusaÁr
NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick Head üvegszálas 36 hüvelykes | AB6BVU 20Y320 / E-YPD 75-36-625Válassza ki a fejet€115.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 hüvelykes
€95.94 /Mértékegység