Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 554RS300JP00000 szendvics egy légszabályozó 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9

NUMATICS 554RS300JP00000 szendvics szimpla levegőszabályozó 230 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9QRL Típus: 554RS300JP00000Kereszthivatkozás: 3JCC9
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
€609.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzendvics egy légszabályozó
Beállító gombRound
Beállítási tartomány3-30 psi
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam230 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet115 fok F
Teljes magasság0.125 "
Teljes hossz1.25 "
Teljes szélesség0.12 "
Csőméret1 / 2 "NPT
Szelep tervezéstehermentesítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.368
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
NUMATICS 081RS100J000000 Szendvics egy légszabályozó 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010-130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€386.96
NUMATICS 152RS100J000000 Szendvics egy légszabályozó 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010-130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT€426.79
NUMATICS 554RS100JP00000 szendvics egy légszabályozó 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010-130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€609.42
NUMATICS 031RS700O000000 szendvics egy légszabályozó 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010-100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€194.10
NUMATICS 031RS300O000000 szendvics egy légszabályozó 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003-30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€218.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 554RS300JP00000 szendvics szimpla levegőszabályozó 230 Cfm
€609.42 /Mértékegység