NOVAFLEX 6507NB-32-10 Piros 2 hüvelykes italtömlő 10 láb 250 psi | AH9VBD 44ZE81

NOVAFLEX 6507NB-32-10 Italtömlő piros 2 hüvelyk átmérőjű 10 láb 250 psi

Raktáron
Tétel: AH9VBD Modell: 6507NB-32-10Kereszthivatkozás: 44ZE81

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,493.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételItaltömlő
Ügynökségi megfelelésFDA, USDA, 3-A Cert # 11376
Alkalmazási módszerNedves
Hajlítsa a sugarat8"
színekPiros
Összekötő anyagRozsdamentes acél
FedőanyagEPDM
SzerelvényekCam és Groove
Belül Dia.2"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás250 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.2-57 / 64 "
ErősítésTöbb réteg gumiabroncs, kettős egyszálú spirál
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 240 F-ig
CsőanyagFehér klór-butil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésHajlítsa a sugaratszínekBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
NOVAFLEX 6505-32-10-TR Italtömlő Lila 2 hüvelykes ID 10 láb 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Lila2"10 láb.2-57 / 64 "€2,133.42
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Italtömlő piros 3 hüvelyk azonosítójú 10 láb 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"Piros3"10 láb.3-63 / 64 "€2,356.15
NOVAFLEX 6505-40-20-CE italtömlő lila 2-1 / 2 hüvelyk ID 20 láb | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Lila2.5 "20 láb.3-9 / 32 "€2,631.06
NOVAFLEX 6507NB-24-10 Italtömlő piros 1-1 / 2 hüvelyk ID 10 láb | AH9VBH 44ZE94 6507NB-24-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113765"Piros1.5 "10 láb.2"€1,192.91
NOVAFLEX 6505-24-10-TR italtömlő lila 1-1 / 2 hüvelyk azonosítójú 10 láb | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Lila1.5 "10 láb.2"€1,683.07
NOVAFLEX 6505-24-20-CE italtömlő lila 1-1 / 2 hüvelyk ID 20 láb | AH9VBL 44ZF01 6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Lila1.5 "20 láb.2"€2,375.16
NOVAFLEX 6505-16-20-TR Italtömlő Lila 1 hüvelykes ID 20 láb | AH9VBP 44ZF05 6505-16-20-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18034"Lila1"20 láb.1.5 "€2,060.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-32-10 Italtömlő piros 2 hüvelyk átmérőjű 10 láb 250 psi
€1,493.76 /Mértékegység