NOTRAX 835R0375BU Kapcsolótábla szőnyeg kék 3 láb x 75 láb | AH7KTF 36VJ53

NOTRAX 835R0375BU Kapcsolótábla szőnyeg, kék, 3 láb x 75 láb

Raktáron
Tétel: AH7KTF Típus: 835R0375BUKereszthivatkozás: 36VJ53

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,224.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolótábla szőnyeg
FáradtságNem
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekKék
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz75 láb.
Mat elektromos ellenállásNem vezetőképes
Szőnyeg felületi mintaSima
FelületVinyl
Vastagság1 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajálló: Nem
    • Max. Használjon feszültséget: 3000 VAC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
NOTRAX 835R0375BL Kapcsolótábla szőnyeg fekete 3 láb x 75 láb | AH7KTE 36VJ52 835R0375BLFekete€3,224.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 835R0375BU Kapcsolótábla szőnyeg, kék, 3 láb x 75 láb
€3,224.94 /Mértékegység