NOTRAX 831C0036BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 36 hüvelykes X75 láb | AB8JWC 25PR38

NOTRAX 831C0036BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 36 hüvelykes X75 láb

Raktáron
Tétel: AB8JWC Modell: 831C0036BL75Kereszthivatkozás: 25PR38

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,501.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolótábla szőnyeg
FáradtságNem
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz75 láb.
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagII. Típusú gyémánt, PVC
Max. Használja a Feszültséget17,000 VAC
FelületVinyl
Vastagság1 / 4 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód3918102000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Használjon feszültséget (17,000 30,000 - XNUMX XNUMX)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagVastagságSzélességÁr
NOTRAX 831C0024BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 24 hüvelykes X75 láb | AB8JWB 25PR37 831C0024BL75Fekete75 láb.II. Típusú gyémánt, PVC1 / 4 "2 láb.€2,003.34
NOTRAX 831C0048BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 48in X75 láb | AB8JWD 25PR39 831C0048BL75Fekete75 láb.II. Típusú gyémánt, PVC1 / 4 "4 láb.€4,048.83
NOTRAX 831C0036BY-12 Kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 3 x 12 láb | AC8LHW 3BY56 831C0036BY-12Fekete, sárga szegéllyel12 láb.PVC3 / 16 "3 láb.€473.49
NOTRAX 831C0036BY-75 Kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 3 x 75 láb | AC8LHX 3BY57 831C0036BY-75Fekete, sárga szegéllyel75 láb.PVC3 / 16 "3 láb.€2,761.98
NOTRAX 831S0035BY Kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 3 x 5 láb | AF2CCB 6RA10 831S0035BYFekete, sárga szegéllyel5 láb.PVC3 / 16 "3 láb.€208.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 831C0036BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete gyémánt 36 hüvelykes X75 láb
€2,501.26 /Mértékegység