NOTRAX 830C0024BL75 Kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos 24 hüvelykes X75 láb | AB8JVY 25PR33

NOTRAX 830C0024BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos, 24 hüvelykes X75 láb

Raktáron
Cikkszám: AB8JVY Modell: 830C0024BL75Kereszthivatkozás: 25PR33

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,915.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolótábla szőnyeg
FáradtságNem
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz75 láb.
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagII. Típusú hullámlemez, PVC
Max. Használja a Feszültséget17,000 VAC
FelületVinyl
Vastagság1 / 4 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3926909987
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Használjon feszültséget (17,000 30,000 - XNUMX XNUMX)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagSzélességÁr
NOTRAX 830C0036BY75 Kapcsolótábla szőnyeg fekete/sárga hullámos 36 hüvelykes X75 láb | AB8JVZ 25PR35 830C0036BY75Fekete, sárga szegéllyel75 láb.II. Típusú hullámlemez, PVC3 láb.€2,938.10
NOTRAX 830C0048BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos 48in X75 láb | AB8JWA 25PR36 830C0048BL75Fekete75 láb.II. Típusú hullámlemez, PVC4 láb.€3,918.44
NOTRAX 830C0036-12 Kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos 3x12 láb | AE6HWC 5T434 830C0036-12Fekete12 láb.Gumi3 láb.€392.58
NOTRAX 830C0036-75 Kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos 3x75 láb | AE6HWD 5T435 830C0036-75Fekete75 láb.Gumi3 láb.€2,716.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 830C0024BL75 kapcsolótábla szőnyeg fekete hullámos, 24 hüvelykes X75 láb
€1,915.05 /Mértékegység