NOTRAX 620S4272BL Újrafeldolgozott szőnyegfájdalom 42 x 72 3 rámpa | AC9XHU 3LCY7

NOTRAX 620S4272BL Fáradtsággátló matrac újrahasznosított 42 x 72 3 rámpa

Raktáron
Tétel: AC9XHU Típus: 620S4272BLKereszthivatkozás: 3LCY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.18
élek3 rámpa
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz6"
Mat tulajdonságaiCsúszásgátló
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.875 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság1"
Hegesztési széfNem
Szélesség3 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.5
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzőnyeg felületi mintaHátlapszínekAnyagVastagságSzélességVízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.élekÁr
NOTRAX 620S0035BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete / sárga 3 x 5 | AB3HRM 1THG3 620S0035BYVízelvezető furatok-Fekete, sárga szegéllyelPVC1"3 láb.18Ferde€606.50
NOTRAX 620S0310BY Fáradásgátló vízelvezető csatorna Fekete/sárga 3 x 10 | AB3HRN 1THG4 620S0310BYVízelvezető furatok-Fekete, sárga szegéllyelPVC1"3 láb.18Ferde€978.81
NOTRAX 620S3060BL Mat fáradásgátló újrahasznosított 30 x 60 3 rámpák | AC9XHT 3LCY6 620S3060BLGyémánt lemez-FeketePVC1"30 "183 rámpa€391.07
NOTRAX 620S3636BL Mat fáradásgátló újrahasznosított 36 x 36 3 rámpák | AC9XHV 3LCY8 620S3636BLGyémánt lemez-FeketePVC1"3 láb.184 rámpa€352.49
NOTRAX 620S3696BL Mat fáradásgátló újrahasznosított 36 x 96 3 rámpa | AC9XHW 3LCZ1 620S3696BLGyémánt lemez-FeketePVC1"3 láb.184 rámpa€835.84
NOTRAX 620S3096BL szőnyeg 30 hüvelyk x 96 hüvelyk fekete újrahasznosított 3 rámpa | AD2RXL 3TTR9 620S3096BLGyémánt lemez-FeketePVC1"30 "183 rámpa€611.87
NOTRAX 620S0035BL Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AD6YKG 4CKN4 620S0035BLVízelvezető furatok-FeketePVC1"3 láb.18Ferde€550.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 620S4272BL Fáradtsággátló matrac újrahasznosított 42 x 72 3 rámpa
€561.40 /Mértékegység