NOTRAX 415S0026BY Fáradtsággátló szőnyeg fekete/sárga 6 x 2 láb kavicsos | AF8FCD 25PJ42

NOTRAX 415S0026BY Fáradásgátló szőnyeg fekete/sárga 6 x 2 láb kavicsos

Raktáron
Tétel: AF8FCD Modell: 415S0026BYKereszthivatkozás: 25PJ42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaPebble
AnyagVinyl
FelületVinyl
Vastagság3 / 8 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.72
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3918102000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagSzélességÁr
NOTRAX 415R0036BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 60 x 3ft kavics | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLFeketeFáradásgátló60 láb.PebbleVinyl3 láb.€1,244.88
NOTRAX 415R0048BY Fáradásgátló szőnyeg fekete / y 60 x 4ft Pebble | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYFekete sárgaFáradásgátló60 láb.PebbleVinyl4 láb.€1,468.48
NOTRAX 415S0312BL Fáradásgátló szőnyeg fekete 12 x 3ft kavics | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLFeketeFáradtsággátló mat12 láb.PebbleVinyl3 láb.€235.84
NOTRAX 415S0023BY Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete, sárga | AE6ZCB 5W712 415S0023BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat3 láb.Domborított kavicsPVC szivacs2 láb.€44.67
NOTRAX 415S0035BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete, sárga | AE6ZCC 5W713 415S0035BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.Domborított kavicsPVC szivacs3 láb.€122.21
NOTRAX 415S0312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete, sárga | AE6ZCD 5W714 415S0312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.Domborított kavicsPVC szivacs3 láb.€235.84
NOTRAX 415R0036BY Fáradtsággátló futó 3 x 60 láb fekete, sárga | AE7KWX 5Z275 415R0036BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló60 láb.Domborított kavicsPVC szivacs3 láb.€1,244.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 415S0026BY Fáradásgátló szőnyeg fekete/sárga 6 x 2 láb kavicsos
€80.59 /Mértékegység