NOTRAX 231C0036BL60 bejárati szőnyeg csavart fekete 3 láb x 60 láb | AF8FJL 25PP20

NOTRAX 231C0036BL60 bejárati szőnyeg csavart fekete 3 láb x 60 láb

Raktáron
Tétel: AF8FJL Modell: 231C0036BL60Kereszthivatkozás: 25PP20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,580.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériKültér
Hossz60 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok csavar
SzőnyegszövésHurok cölöp
Anyagpolipropilén
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.32
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód5703300000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaVastagságSzélességÁr
NOTRAX 231S0035BL Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AD2TJF 3U014 231S0035BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€162.45
NOTRAX 231S0046BL Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, fekete 4 x 6 láb | AD2TJG 3U016 231S0046BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Hurok csavar1 / 4 "4 láb.€238.85
NOTRAX 231S0034BL Szőnyegpadlós szőnyeg fekete 3 x 4 láb | AD2UJW 3UEN9 231S0034BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€118.31
NOTRAX 231S0034BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna 3 x 4 láb | AD2UJX 3UEP2 231S0034BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€118.31
NOTRAX 231S0034GY Szőnyegpadló bejárati szőnyeg, szürke 3 x 4 láb | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€118.31
NOTRAX 231S0048BL Szőnyegpadlós futó fekete 4 x 8 láb | AD2UKK 3UER9 231S0048BLFeketeSzőnyegfutó8 láb.Hurok csavar1 / 4 "4 láb.€307.17
NOTRAX 231S0048GY Szőnyegpadló futó szürke 4 x 8 láb | AD2UKN 3UET4 231S0048GYSzürkeSzőnyegfutó8 láb.Hurok csavar1 / 4 "4 láb.€307.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 231C0036BL60 bejárati szőnyeg csavart fekete 3 láb x 60 láb
€1,580.80 /Mértékegység