NOTRAX 170S0058BD szőnyeges bejárati szőnyeg bordó 5 x 8 láb | AE9VMA 6MRW7

NOTRAX 170S0058BD Szőnyeges bejárati szőnyeg, bordó, 5 x 8 láb

Raktáron
Tétel: AE9VMA Típus: 170S0058BDKereszthivatkozás: 6MRW7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€625.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekBurgundia
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaKeleti
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagNejlon
FelületNejlon
Vastagság3 / 8 "
Szélesség5 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
NOTRAX 170S0035BD szőnyeges bejárati szőnyeg bordó 3 x 5 láb | AE9VLW 6MRV5 170S0035BDBurgundia5 láb.3 láb.€295.32
NOTRAX 170S0035SP szőnyeges bejárati szőnyeg zafír 3 x 5 láb | AE9VLX 6MRV7 170S0035SPZafír5 láb.3 láb.€295.32
NOTRAX 170S0046BD szőnyeges bejárati szőnyeg bordó 4 x 6 láb | AE9VLY 6MRV9 170S0046BDBurgundia6"4 láb.€409.83
NOTRAX 170S0046SP szőnyeges bejárati szőnyeg zafír 4 x 6 láb | AE9VLZ 6MRW1 170S0046SPZafír6"4 láb.€409.83
NOTRAX 170S0058BR Szőnyeges bejárati szőnyeg Mocha 5 láb 8 láb | AE9VMB 6MRW8 170S0058BRMohaachát8 láb.5 láb.€625.30
NOTRAX 170S0058GN Szőnyeges bejárati szőnyeg smaragd 5 x 8 láb | AE9VMC 6MRX0 170S0058GNSmaragd8 láb.5 láb.€625.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 170S0058BD Szőnyeges bejárati szőnyeg, bordó, 5 x 8 láb
€625.30 /Mértékegység