NOTRAX 168S0034BR Bejárati szőnyeg gyémánt barna 3 láb x 4 láb | AF8FJC 25PN89

NOTRAX 168S0034BR Bejárati szőnyeg gyémánt barna 3 láb x 4 láb

Raktáron
Tétel: AF8FJC Típus: 168S0034BRKereszthivatkozás: 25PN89

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€192.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekbarna
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz4 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaFelemelte Diamondot
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagCsomózott polipropilén
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.81
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)98.09
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód5703300000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 168S0023CH belépőszőnyeg gyémánt faszén 2 láb x 3 láb | AF8FJA 25PN85 168S0023CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€68.61
NOTRAX 168S0023GN belépőszőnyeg Diamond Hunter zöld 2 láb x 3 láb | AF8FJB 25PN86 168S0023GNHunter GreenSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€70.01
NOTRAX 168S0034BU belépőszőnyeg gyémántkék 3 láb x 4 láb | AF8FJD 25PN90 168S0034BUPalakékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€130.32
NOTRAX 168S0034CH belépőszőnyeg gyémánt faszén 3 láb x 4 láb | AF8FJE 25PN91 168S0034CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€130.32
NOTRAX 168S0035CH belépőszőnyeg gyémánt faszén 3 láb x 5 láb | AF8FJF 25PN97 168S0035CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€162.91
NOTRAX 168S0046BR Bejárati szőnyeg gyémánt barna 4 láb x 6 láb | AF8FJG 25PP02 168S0046BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€385.06
NOTRAX 168S0046BU Bejárati szőnyeg gyémántkék 4 láb x 6 láb | AF8FJH 25PP03 168S0046BUPalakékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€385.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 168S0034BR Bejárati szőnyeg gyémánt barna 3 láb x 4 láb
€192.15 /Mértékegység