NOTRAX 161S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 5 láb | AB3HQQ 1THD1

NOTRAX 161S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb

Raktáron
Tétel: AB3HQQ Típus: 161S0035BRKereszthivatkozás: 1THD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisIgen
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekbarna
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiAntimikrobiális és törésálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaDual-Ridge keresztborda
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagCsomózott fonal
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.05
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszMat tulajdonságaiAnyagSzélességÁr
NOTRAX 161S0035RB szőnyeges bejárati szőnyeg Piros/fekete 3 x 5 láb | AB3HQM 1THB7 161S0035RBPiros / feketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Antimikrobiális és törésállóCsomózott fonal3 láb.€268.97
NOTRAX 161S0035CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AB3HQN 1THB8 161S0035CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Antimikrobiális és törésállóCsomózott fonal3 láb.€188.00
NOTRAX 161S0035BU szőnyeges bejárati szőnyeg pala kék 3 x 5 láb | AB3HQP 1THB9 161S0035BUPalakékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Antimikrobiális és törésállóCsomózott fonal3 láb.€188.00
NOTRAX 161S0046RB szőnyeges bejárati szőnyeg Piros/fekete 4 x 6 láb | AB3HQR 1THD2 161S0046RBPiros / feketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"AntimikrobiálisCsomózott fonal4 láb.€431.84
NOTRAX 161S0046CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AB3HQT 1THD3 161S0046CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Antimikrobiális és törésállóCsomózott fonal4 láb.€290.12
NOTRAX 161S0046BU Szőnyeges bejárati szőnyeg palakék, 4 x 6 láb | AB3HQU 1THD4 161S0046BUPalakékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Antimikrobiális és csúszásgátlóCsomózott fonal4 láb.€290.12
NOTRAX 161S0046BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 4 x 6 láb | AB3HQV 1THD5 161S0046BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Antimikrobiális és csúszásgátlóCsomózott fonal4 láb.€320.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 161S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb
€205.66 /Mértékegység