NOTRAX 131S0036CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 6 láb | AD3NMH 40K262

NOTRAX 131S0036CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AD3NMH Típus: 131S0036CHKereszthivatkozás: 40K262

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVágja el a cölöpöt
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
Anyagfonál
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód5703300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 131S0034BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 4 láb | AD3NMA 40K249 131S0034BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€156.72
NOTRAX 131S0034CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb | AD3NMB 40K250 131S0034CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€156.72
NOTRAX 131S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 5 láb | AD3NMD 40K255 131S0035BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€189.41
NOTRAX 131S0035CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AD3NME 40K256 131S0035CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€189.41
NOTRAX 131S0036BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 6 láb | AD3NMG 40K261 131S0036BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"3 láb.€219.74
NOTRAX 131S0046BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 4 x 6 láb | AD3NMJ 40K267 131S0046BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€305.54
NOTRAX 131S0046CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AD3NMK 40K268 131S0046CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€305.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 131S0036CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 6 láb
€219.74 /Mértékegység