NOTRAX 130S0046BU Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 4 x 6 láb | AD3NLN 40K215

NOTRAX 130S0046BU Szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 4 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AD3NLN Modell: 130S0046BUKereszthivatkozás: 40K215

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€206.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekKék
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsomózott vágott cölöp
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagDecalon (R) rost
Felületpolipropilén
Vastagság5 / 16 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.83
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód5703300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 130S0023CH Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 2 x 3 láb | AD2UNR 3UFP5 130S0023CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€64.69
NOTRAX 130S0036CH szőnyeges futó faszén 3 x 6 láb | AD2UNW 3UFT1 130S0036CHFaszénSzőnyegfutó6"3 láb.€181.69
NOTRAX 130C0048BU60 Szőnyegpadlós futó kék, 4 x 60 láb | AD3NLD 40K195 130C0048BU60KékSzőnyegfutó60 láb.4 láb.€1,808.02
NOTRAX 130S0034CH szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb | AD3NLH 40K209 130S0034CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€129.40
NOTRAX 130S0034RB Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg piros / fekete 3 x 4 láb | AD3NLK 40K212 130S0034RBPiros / feketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€129.40
NOTRAX 130S0035BU Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 3 x 5 láb | AD3NLL 40K213 130S0035BUKékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€161.35
NOTRAX 130S0310CH szőnyeges futószén 3 x 10 láb | AD3NLU 40K220 130S0310CHFaszénSzőnyegfutó10 láb.3 láb.€317.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 130S0046BU Szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 4 x 6 láb
€206.06 /Mértékegység