NOTRAX 125S0310CH szőnyeges futószén 3 x 10 láb | AE9VLT 6MRV1

NOTRAX 125S0310CH szőnyeges futószén, 3 x 10 láb

Raktáron
Tétel: AE9VLT Típus: 125S0310CHKereszthivatkozás: 6MRV1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintagyémánt
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagRost
FelületNejlon
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7775
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)98.3
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 125S0035CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AE9VLQ 6MRU9 125S0035CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€169.85
NOTRAX 125S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 5 láb | AE9VLR 6MRV0 125S0035BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€220.12
NOTRAX 125S0046CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AE9VLU 6MRV3 125S0046CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€353.84
NOTRAX 125S0046BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 4 x 6 láb | AE9VLV 6MRV4 125S0046BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€322.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 125S0310CH szőnyeges futószén, 3 x 10 láb
€485.04 /Mértékegység