NOTRAX 118S0048CH szőnyeges futószén 4 x 8 láb | AC9KEY 3H397

NOTRAX 118S0048CH szőnyeges futószén, 4 x 8 láb

Raktáron
Tétel: AC9KEY Típus: 118S0048CHKereszthivatkozás: 3H397

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiZúzódásálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSzarufa
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Anyagfonál
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.06
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)128.78
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód5703308030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
NOTRAX 118S0410CH szőnyeges futószén 4 x 10 láb | AD2RYD 3TTX7 118S0410CHFaszén10 láb.4 láb.€457.49
NOTRAX 118S0310CH szőnyeges futószén 3 x 10 láb | AE3TKV 5FX31 118S0310CHFaszén10 láb.3 láb.€431.97
NOTRAX 118S0410AB szőnyeges futóbarna 4 x 10 láb | AF6CFC 9WJ73 118S0410ABbarna10 láb.4 láb.€457.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 118S0048CH szőnyeges futószén, 4 x 8 láb
€428.10 /Mértékegység