Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 69957344982 Csiszolószalag 3/4 szélesség x 20-1/2 hossz kerámia 50 szemcseméretű Pk50 | AF8HGC 26LW33

NORTON ABRASIVES 69957344982 Csiszolószalag 3/4 szélesség x 20-1 / 2 hosszúságú kerámia 50 szemcsés Pk50

Raktáron
Tétel: AF8HGC Típus: 69957344982Kereszthivatkozás: 26LW33

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€331.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagKerámiai
Csiszoló típusBevont
HátlapPoliészter
HátsúlyY
színeknarancs
FokozatDurva
Csikorog50
Hossz20.5 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9742
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagCsiszoló típusSzélességHátlapHátsúlyszínekFokozatPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261055309 Csiszolószalag 1/2 sz x 18 L Nem szőtt Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "Alumínium-oxidNem szőtt1 / 2 "NejlonXbarnaDurva1€16.15
NORTON ABRASIVES 66261055312 Csiszolószalag 1/2 sz x 24 L Nem szőtt Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "Alumínium-oxidNem szőtt1 / 2 "NejlonXbarnaDurva1€19.25
NORTON ABRASIVES 66261055324 Csiszolószalag 3.5sz x 15.5 L Nem szőtt Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "Alumínium-oxidNem szőtt3.5 "NejlonXbarnaDurva1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055330 Csiszolószalag, 6 sz x 48 hüvelyk, hossz, nem szőtt Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "Alumínium-oxidNem szőtt6"NejlonXbarnaDurva1€192.41
NORTON ABRASIVES 78072718707 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hossza kb 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát1 / 2 "SzövetYPirosDurva1€6.11
NORTON ABRASIVES 78072718714 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20.5 hüvelyk hossza kb 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát3 / 4 "SzövetYPirosDurva1€6.20
NORTON ABRASIVES 78072718715 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20.5 hüvelyk hossza kb 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát3 / 4 "SzövetYPirosDurva1€6.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957344982 Csiszolószalag 3/4 szélesség x 20-1 / 2 hosszúságú kerámia 50 szemcsés Pk50
€331.23 /csomag