Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623341104 Flip Disc 13300 rpm 36 Grit 29-Type PK2 | AH7MRV 36WT55

NORTON ABRASIVES 66623341104 Fedéltárcsa 13300 ford / perc 36 szemcsés 29-típusú PK2

Raktáron
Tétel: AH7MRV Típus: 66623341104Kereszthivatkozás: 36WT55

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€41.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 29
FokozatExtra durva
Csikorog36
Max. FORDULAT13,300
Szerelő furat mérete5 / 8 "-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)32.07
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapFokozatCsikorogSzerelő furat méretePkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66623341105 Flip Disc 13300 rpm 60 Grit 29-Type PK2 | AH7MRW 36WT56 66623341105Üveggyapotközepes605 / 8 "-112€41.07
NORTON ABRASIVES 66623341106 Flip Disc 13300 rpm 80 Grit 29-Type PK2 | AH7MRX 36WT57 66623341106Üveggyapotközepes805 / 8 "-112€41.07
NORTON ABRASIVES 66623341107 Flip Disc 13300 rpm Üvegszálas PK2 | AH7MRY 36WT58 66623341107RostExtra durva367 / 8 "2€33.94
NORTON ABRASIVES 66623341108 Flip Disc 60 szemcseméretű cirkónium-alumínium-oxid PK2 | AH7MRZ 36WT59 66623341108Üveggyapotközepes607 / 8 "2€33.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623341104 Fedéltárcsa 13300 ford / perc 36 szemcsés 29-típusú PK2
€41.07 /csomag