Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 90 Cfm 120 V | AB2JMX 1MCH1

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 egyenáramú ventilátor tangenciális 5.7 hüvelyk 90 Cfm 120v

Raktáron
Tétel: AB2JMX Modell: BBA14-112HMB-00Kereszthivatkozás: 1MCH1
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
€1,898.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKefe nélküli fúvó
Fúvó fokozatok2
Test Dia.5.7 "
CFM90
ÉpítésAlumínium
EllenőrzésKézikönyv
Kisütés Dia.1-3 / 4 "
Magasság7.125 "
Hz50/60
Bemeneti átmérő1.75 "
Szigetelési osztályA
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Max. Amper5.0
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor hővédelmekocsi
Fázis1
SebességÁllítható
Vákuum besorolása49 "H2O
Feszültség120
Watts400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.619
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fúvó típusa (tangenciális kisülés)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsCFMEllenőrzésMagasságBemeneti átmérőMax. AmperVákuum besorolásaFeszültségÁr
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 120 Cfm 120 V | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120Elektronikus6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,807.80
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 107 Cfm 120 V | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Kézikönyv7.125 "1.75 "9.556 "H2O120€2,449.27
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 68 Cfm 120 V | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068Kézikönyv7.625 "1.25 "9.085 "H2O120€2,274.33
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 85 Cfm 240 V | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085Elektronikus7.625 "1.25 "10.5118 "H2O240€2,549.70
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 120 Cfm 120 V | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120Kézikönyv6.125 "1.75 "5.028 "H2O120€1,778.64
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 90 Cfm 120 V | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090Elektronikus7.125 "1.75 "5.049 "H2O120€1,817.52
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-212HEB-00 Egyenáramú légfúvó tangenciális 5.7 hüvelykes 100 Cfm 240 V | AF6PVB 1MCJ6 BBA14-212HEB-00400100Elektronikus7.125 "1.75 "4.539 "H2O240€1,973.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 egyenáramú ventilátor tangenciális 5.7 hüvelyk 90 Cfm 120v
€1,898.51 /Mértékegység