Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTH BY HONEYWELL LA172G/9 Vegyszerálló kesztyű 17 Miles Méret 9 1 pár | AD9JGZ 4T472

NORTH BY HONEYWELL LA172G/9 vegyszerálló kesztyű 17 mil 9 méretű 1 pár

Raktáron
Tétel: AD9JGZ Típus: LA172G/9Kereszthivatkozás: 4T472
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
€0.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerálló kesztyű
színekZöld
MandzsettaEgyenes
befejezSima
Hossz13 "
Liner MaterialFlock
Anyagnitril
Méret9
Támogatott / nem támogatottNem támogatott
Vastagság17 millil.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4015191050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Latex fehérjéktől mentes, az Out természetes gumiból, neoprénből és vinilből készült kesztyű, ha oldószereknek, marószereknek és állati zsíroknak van kitéve, az ívelt formájú kéz természetes illeszkedést biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
NORTH BY HONEYWELL LA172G/8 Vegyszerálló kesztyű 17 Miles Méret 8 1 Pár | AD2NBP 3RVU9 LA172G / 882€1.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH BY HONEYWELL LA172G/9 vegyszerálló kesztyű 17 mil 9 méretű 1 pár
€0.76 /csomag