Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401824 szögkarima adapter 8 hüvelykes | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619

NORDFAB 8040401824 8 hüvelykes szögkarima adapter

Raktáron
Tétel: AD3LPW Típus: 8040401824kereszthivatkozás: 3250-0800-100000 / 40D619

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€174.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő8"
Csatorna mérete8"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő8"
Hossz3.5 "
AnyagAcél
Outlet Dia.8"
típusSzögperem adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401820 szögkarima adapter 4 hüvelykes | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617 80404018204"4"4"4"€122.37
NORDFAB 8040401822 szögkarima adapter 6 hüvelykes | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"€153.07
NORDFAB 8040401826 szögkarima adapter 10 hüvelykes | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620 804040182610 "10 "10 "10 "€211.70
NORDFAB 8040401828 szögkarima adapter 12 hüvelykes | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "€224.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401824 8 hüvelykes szögkarima adapter
€174.22 /Mértékegység