Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040400105 30 Degree Elbow, Ss, 20 1/4 Inch Overall Length, 30 Deg Angle | CT4CXZ 45ZC18

NORDFAB 8040400105 30 fokos könyök, Ss, 20 1/4 hüvelykes teljes hossz, 30 fokos szög

Raktáron
Item: CT4CXZ Típus: 8040400105Kereszthivatkozás: 45ZC18
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
€773.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel30 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.635
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040400025 könyök 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFU 3210-1430-121000 / 29RN24 804040002514 "13 61 / 64 "18.25 "14-1 / 16 "€334.14
NORDFAB 8040400033 könyök 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFY 3210-1630-124000 / 29RN28 804040003316 "15 63 / 64 "20.25 "16-1 / 16 "€373.15
NORDFAB 8040400069 30 fokos könyök, Ss, 10 hüvelyk teljes hossz, 30 fokos szög, 7 hüvelyk kimeneti átmérő | CT4CXT 45ZA82 8040400069----€488.03
NORDFAB 8010003668 30 fokos könyök, Ss, 12 1/2 hüvelyk teljes hossz, 30 fokos szög | CT4CXU 45ZC47 8010003668----€1,578.53
NORDFAB 8040400073 30 fokos könyök, Ss, 12 1/4 hüvelyk teljes hossz, 30 fokos szög | CT4CXV 45ZA91 8040400073----€516.95
NORDFAB 8040400077 30 fokos könyök, Ss, 13 hüvelyk teljes hossz, 30 fokos szög, 9 hüvelyk kimeneti átmérő | CT4CXW 45ZA98 8040400077----€530.78
NORDFAB 8040400081 30 fokos könyök, Ss, 14 1/4 hüvelyk teljes hossz, 30 fokos szög | CT4CXX 45ZC06 8040400081----€542.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400105 30 fokos könyök, Ss, 20 1/4 hüvelykes teljes hossz, 30 fokos szög
€773.12 /Mértékegység