Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040300076 Vágott 14 átmérőjű acél | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42

NORDFAB 8040300076 Vágott 14 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LGN Típus: 8040300076kereszthivatkozás: 3223-1412-100000 / 29RN42

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€247.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetoldott
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete14 "x 12"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő13 61 / 64 "
Hossz2"
Outlet Dia.14-1 / 16 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőTételOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040300068 Vágott 14 átmérőjű acél | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38 804030006814 "x 4"13 61 / 64 "Betoldott14-1 / 16 "€195.05
NORDFAB 8040300070 Vágott 14 átmérőjű acél | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "x 6"13 61 / 64 "Betoldott14-1 / 16 "€199.13
NORDFAB 8040300072 Vágott 14 átmérőjű acél | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40 804030007214 "x 8"13 61 / 64 "Betoldott14-1 / 16 "€226.66
NORDFAB 8040300074 Vágott 14 átmérőjű acél | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "x 10"13 61 / 64 "Betoldott14-1 / 16 "€228.27
NORDFAB 8040300093 Vágott 16 átmérőjű acél | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "x 4"15 63 / 64 "Betoldott16-1 / 16 "€198.20
NORDFAB 8040300095 Vágott 16 átmérőjű acél | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "x 6"15 63 / 64 "Betoldott16-1 / 16 "€215.42
NORDFAB 8040300097 Vágott 16 átmérőjű acél | AH2LGR 3223-1608-100000 / 29RN46 804030009716 "x 8"15 63 / 64 "Betoldott16-1 / 16 "€236.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040300076 Vágott 14 átmérőjű acél
€247.03 /Mértékegység