Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010005320 Vibration Isolator 4 Diameter Steel | AH2LLG 3206-0400-100000 / 29RP30

NORDFAB 8010005320 Rezgésszigetelő 4" átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LLG Típus: 8010005320kereszthivatkozás: 3206-0400-100000 / 29RP30

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€274.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgésszigetelő
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete4"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Hossz6.5 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteNyomtávÁr
NORDFAB 8010005322 rezgésszigetelő 6" átmérőjű acél | AH2LLH 3206-0600-100000 / 29RP31 80100053226"22€327.37
NORDFAB 8010005324 rezgésszigetelő 8" átmérőjű acél | AH2LLJ 3206-0800-100000 / 29RP32 80100053248"22€327.41
NORDFAB 8010005316 rezgésszigetelő 10" átmérőjű acél | AH2LLK 3206-1000-100000 / 29RP33 801000531610 "22€435.16
NORDFAB 8010005318 rezgésszigetelő 12" átmérőjű acél | AH2LLL 3206-1200-100000 / 29RP34 801000531812 "22€683.83
NORDFAB 8010005305 rezgésszigetelő 14" átmérőjű acél | AH2LLM 3206-1400-100000 / 29RP35 801000530514 "20€752.31
NORDFAB 8010005307 rezgésszigetelő 16" átmérőjű acél | AH2LLN 3206-1600-100000 / 29RP36 801000530716 "20€917.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010005320 Rezgésszigetelő 4" átmérőjű acél
€274.33 /Mértékegység