NORDFAB 8010003659 90 fokos könyök, Ss, 17 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 5 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAG 45ZA74

NORDFAB 8010003659 90 Degree Elbow, Ss, 17 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle, 5 Inch Outlet Dia

Raktáron
Item: CT4DAG Típus: 8010003659Kereszthivatkozás: 45ZA74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,060.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0625

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040400028 könyök 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "€491.85
NORDFAB 8040400036 könyök 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "€497.70
NORDFAB 8010003650 90 fokos könyök, Ss, 10 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 4 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€341.97
NORDFAB 8040400072 90 fokos könyök, Ss, 12 3/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€792.13
NORDFAB 8010003651 90 fokos könyök, Ss, 14 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 4 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAD 45ZA65 8010003651----€620.85
NORDFAB 8010003666 90 fokos könyök, Ss, 14 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 6 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€695.17
NORDFAB 8040400072 90 fokos könyök, Ss, 16 1/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€892.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010003659 90 Degree Elbow, Ss, 17 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle, 5 Inch Outlet Dia
€1,060.02 /Mértékegység