NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC hajtóműves motor 43rpm TEFC 41.54 Soros 3LE | AH9CGB 39RK94

NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC hajtóműves motor 43 ford./perc TEFC 41.54 Soros 3 LE

Raktáron
Tétel: AH9CGB Típus: SK673.1-100LP/4 41.54Kereszthivatkozás: 39RK94

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,108.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők3.84
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium ötvözet
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel41.5:1
SebességtípusSpirálos / soros
SzinkronEdzett acél
HázÖntött alumínium ötvözet
Hz60
Bemenet HP3
Szigetelési osztályF
Kulcsméret5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Hossz kevesebb tengely21 17 / 32 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték5664.0 in.-lb.
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc43
Nincs terhelés RPM43
Szükséges féktárcsák száma0
Túlterhelés2241 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásCW / CCW
SealsAjak
Tengely Dia.1.375 "
Tengely tájolásaSorban
Tengely típusaegyetlen
HővédelemEgyik sem
típusAC váltómotor
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.0712
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hajtóműves féktípus: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelybefejezTeljes terhelésű erősítőkMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTúlterhelésTengely Dia.Ár
NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 váltóáramú motor 90 ford./perc TEFC 19.57 Inline 5 LE | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "Festetlen6.53540.0 in.-lb.90901109 font1.375 "€2,620.67
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 AC váltómotor 28 fordulat / perc TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "Festetlen1.573983.0 in.-lb.28282271 font1.375 "€1,552.41
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 váltóáramú motor 65 ford./perc TEFC 26.86 Inline 5 LE | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Rozsdamentes acél festék6.57257.0 in.-lb.65651639 font1.625 "€3,211.93
NORD SK773.1-100LP / 4 57.64 váltóáramú motor 31 ford / perc TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Rozsdamentes acél festék3.847523.0 in.-lb.31312111 font1.625 "€3,833.75
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 AC váltómotor 28 fordulat / perc TEFC Inline 1 HP | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "Festetlen1.573983.0 in.-lb.28282271 font1.25 "€1,640.05
NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 AC váltómotor 90 ford./perc TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86 SK572.1-100LP / 4 19.5720 49 / 64 "Festetlen3.843540.0 in.-lb.90901846 font1.375 "€2,677.88
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 váltóáramú motor 51 fordulat / perc TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "Festetlen1.571682.0 in.-lb.51511224 font1"€1,402.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC hajtóműves motor 43 ford./perc TEFC 41.54 Soros 3 LE
€3,108.93 /Mértékegység