Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORD-LOCK 2807 Wedge Lock Washer, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Size, 0.27 Inch Thickness, 25PK | CG8YJD 5UTE4

NORD-LOCK 2807 ékzáras alátét, 316 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelykes méret, 0.27 hüvelyk vastagság, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG8YJD Típus: 2807Kereszthivatkozás: 5UTE4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,319.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 1 / 2
Belül Dia.1.59 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.2.3
Rockwell KeménységMin. 52 HRC tok edzett
Méret1 1/2 kg.
Vastagság0.27 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.728
Származási országSvédország

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD-LOCK 2807 ékzáras alátét, 316 rozsdamentes acél, 1-1/2 hüvelykes méret, 0.27 hüvelyk vastagság, 25 PK
€2,319.12 /csomag