NILFISK 1-S3 / 50N1 száraz vákuum 3.22 Hp 13 gallon 120v | AB6WJN 22N465

NILFISK 1-S3/50N1 száraz vákuum 3.22 LE 13 gallon 120V

Raktáron
Tétel: AB6WJN Modell: 1-S3/50N1Kereszthivatkozás: 22N465

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,679.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáraz vákuum
Légáramlat270 cfm
erősítők15.8
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás50L
Szűrő típusa
Magasság51.25 "
Hz60
Hossz31.5 "
Motorok száma3
Csúcs HP3.22
Tápkábel hossza30 láb.
Statikus nyomás71.5 "
Tartály anyagaAcél
Tartályméret13 gal.
Feszültség120
2 év
Watts2400
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.18
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8479896500
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő típusaMagasságTartályméretWattsÁr
NILFISK 1-S3 / 50N1A száraz vákuum 13 gallon 120v | AB6WJP 22N466 1-S3 / 50N1AFő / HEPA51.25 "13 gal.2400€10,039.19
NILFISK 1-S3 / 100N1 száraz vákuum 3.22 Hp 26 gallon 120v | AB6WJQ 22N467 1-S3 / 100N162.25 "26 gal.2400€9,871.11
NILFISK 1-S3 / 100N1A száraz vákuum 3.22 Hp 26 gallon 120v | AB6WJR 22N468 1-S3 / 100N1AFő / HEPA62.25 "26 gal.2000€10,789.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 1-S3/50N1 száraz vákuum 3.22 LE 13 gallon 120V
€8,679.72 /Mértékegység