NILFISK 01799531 Nedves/száraz Hepa Vacuum 15 gallon 1.3 Peak LE | AF4UTP 9KYD4

NILFISK 01799531 Nedves/száraz Hepa Vacuum 15 gallon 1.3 Peak Le

Raktáron
Tétel: AF4UTP Típus: 01799531Kereszthivatkozás: 9KYD4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,687.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves/száraz HEPA vákuum
Légáramlat99 cfm
erősítők10.3
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Szűrő típusaHEPA
Magasság37.5 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz60
Hossz24 "
Csúcs HP1.3
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint75
Statikus nyomás117 "
Tank kapacitás15 gal.
Tartály anyagapolietilén
Feszültség115
Watts1300
Nedves kapacitás10 gal.
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)47.63
HS-kód8508110000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 01799531 Nedves/száraz Hepa Vacuum 15 gallon 1.3 Peak Le
€8,687.67 /Mértékegység