Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEWCO 1/2-18S-FS2-WB kapu szelep 1/2 hüvelykes foglalat | AC6HWR 33Z872

NEWCO 1/2-18S-FS2-WB tolózár 1/2 hüvelykes hegesztés

Raktáron
Tétel: AC6HWR Modell: 1/2-18S-FS2-WBKereszthivatkozás: 33Z872
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
€116.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Osztályclass 600
TeljesítésAPI 598 héj- és szivárgásteszt
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 13 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Csőméret1 / 2 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-19 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NEWCO 3 / 4-18S-FS2-WB 3/4 hüvelykes csatlakozóaljzatú szelep | AC6HWT 33Z873 3 / 4-18S-FS2-WB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€135.35
NEWCO 01-18S-FS2-WB tolózár 1 hüvelykes hegesztés | AC6HWU 33Z874 01-18S-FS2-WB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€170.25
NEWCO 02-18S-FS2-WB 2 hüvelykes csatlakozóaljzatú szelep | AC6HWV 33Z875 02-18S-FS2-WB6 45 / 64 "2"11-13 / 32 "€464.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 1/2-18S-FS2-WB tolózár 1/2 hüvelykes hegesztés
€116.89 /Mértékegység