NEWCO 02-16F-CB2 tolózár 2 hüvelykes szénacél | AC6HVX 33Z854

NEWCO 02-16F-CB2 tolózár 2 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AC6HVX Modell: 02-16F-CB2Kereszthivatkozás: 33Z854

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,222.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Osztályclass 600
TeljesítésAPI 598 héj- és szivárgásteszt
Kapcsolat típusa600 # Karimás
FogantyúGömbgrafitos öntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza11.5 "
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Csőméret2"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig18-19 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
NEWCO 03-16F-CB2 tolózár 3 hüvelykes szénacél | AC6HVY 33Z855 03-16F-CB214 "3"21-45 / 64 "410 Stainless Steel€2,144.70
NEWCO 04-16F-CB2 tolózár 4 hüvelykes szénacél | AC6HVZ 33Z856 04-16F-CB217 "4"26-29 / 32 "410 Stainless Steel€3,249.07
NEWCO 06-16F-CB2 tolózár 6 hüvelykes szénacél | AC6HWA 33Z857 06-16F-CB222 "6"36.5 "Szénacél€5,880.43
NEWCO 08-16F-CB2 tolózár 8 hüvelykes szénacél | AC6HWB 33Z858 08-16F-CB226 "8"44 "Szénacél€9,237.79
NEWCO 10-16F-CB2 tolózár 10 hüvelykes szénacél | AC6HWC 33Z859 10-16F-CB231 "10 "52-51 / 64 "Szénacél€16,339.31
NEWCO 12-16F-CB2 tolózár 12 hüvelykes szénacél | AC6HWD 33Z860 12-16F-CB233 "12 "61-13 / 32 "Szénacél€17,191.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 02-16F-CB2 tolózár 2 hüvelykes szénacél
€1,222.56 /Mértékegység