ÚJ PIG TLS903-TR Gyors beüzemelésű szivárgáselvezető 6.54 Lb. | AF9QPF 30PY42

NEW PIG TLS903-TR gyorsbeállítású szivárgáselválasztó 6.54 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9QPF Modell: TLS903-TRKereszthivatkozás: 30PY42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€721.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors üzembe helyezés Szivárgásirányító
színekÁttetsző
Tömlő azonosítójaY
A telepítés meneteHorog
Hossz4 '1/2 "
Anyag67% PVC, 33% poliészter, fém
Nettó súly6.54 font
Szélesség4 '1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)112.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6306192100

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszNettó súlySzélességÁr
ÚJ PIG TLS461-CL Gyors beüzemelésű szivárgáselválasztó, 4 lb. | AF9QML 30PX50 TLS461-CLSzűrő kikapcsolása2 '6 "4 font2 '6 "€508.33
ÚJ PIG TLS461-TR Gyors beüzemelésű szivárgáselválasztó 4 Lb. | AF9QMM 30PX51 TLS461-TRÁttetsző2 '6 "4 font2 '6 "€508.33
ÚJ PIG TLS461-YW gyors beüzemelésű szivárgáselválasztó sárga 4 lb. | AF9QMN 30PX52 TLS461-YWSárga2 '6 "4 font2 '6 "€508.33
ÚJ PIG TLS903-CL gyors beüzemelésű szivárgáselvezető 6.54 Lb. | AF9QPE 30PY41 TLS903-CLSzűrő kikapcsolása4 '1/2 "6.54 font4 '1/2 "€721.38
ÚJ PIG TLS903-YW gyors beüzemelésű szivárgáselválasztó 6.54 Lb. | AF9QPG 30PY43 TLS903-YWSárga4 '1/2 "6.54 font4 '1/2 "€721.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG TLS903-TR gyorsbeállítású szivárgáselválasztó 6.54 Lb.
€721.38 /Mértékegység