ÚJ PIG KITR303 Hi-Vis Spill Kit utántöltő 74 gallon | AH2YFQ 30RF09

NEW PIG KITR303 Hi-Vis Spill Kit utántöltő 74 gallon

Raktáron
Tétel: AH2YFQ Modell: KITR303Kereszthivatkozás: 30RF09

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,605.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet újratöltése
színekRózsaszín
konténer típusDoboz
Folyadékok felszívódvaVegyszer, Hazmat
Magasság23 "
Hossz40 "
Alkatrészek száma150
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.74 gal.
KerekekNem
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)73.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Zárható: Nem
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaUV védelemAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ÚJ PIG KIT216 Spill Kit utántöltő 12 gal. | AH2YBA 30RD30 KIT21611 "SzürkeEgyetemes15 "22 "147Nem12 gal.€456.36
ÚJ PIG KIT242 Spill Kit utántöltő 5 gal. | AH2YBL 30RD44 KIT2428.75 "SárgaEgyetemes20.625 "12.125 "17Nem5 gal.€167.31
ÚJ PIG KITR202 Spill Kit utántöltő 60 gal. | AH2YCE 30RD76 KITR20222.25 "Kékes szürkeEgyetemes20 "22 "hogy 14"167Nem60 gal.€1,337.32
ÚJ PIG KITR203 Hi-Vis Spill Kit utántöltő 76 gallon | AH2YCF 30RD77 KITR20327 "Kékes szürkeEgyetemes23 "40 "167Nem76 gal.€1,838.37
ÚJ PIG KITR204 Spill Kit utántöltő 143 gal. | AH2YCG 30RD78 KITR20440.38 "Kékes szürkeEgyetemes24.5 "48.125 "501Nem143 gal.€3,103.88
ÚJ PIG KITR211 Spill Kit utántöltő 12 gal. | AH2YCH 30RD79 KITR21111.25 "Kékes szürkeEgyetemes17.5 "22.5 "34Nem12 gal.€376.78
ÚJ PIG RFL228 Spill Kit utántöltő 17 gal. | AH2YCJ 30RD80 RFL22817 "Kékes szürkeEgyetemes16 "22 "160Nem17 gal.€556.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG KITR303 Hi-Vis Spill Kit utántöltő 74 gallon
€3,605.85 /Mértékegység