NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 Lb. | AA6LUG 14G297

NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 Lb.

Raktáron
Tétel: AA6LUG Típus: 98037Kereszthivatkozás: 14G297

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€444.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉtelszolgálat Dolly
Caster Dia.3"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típus3 "platform típusa
színekFekete
ÉpítésAlumínium
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAlumínium
Teljes magasság17.25 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség5.25 "
Polc hossza17.25 "
Polc szélessége5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességeCaster Dia.Görgős típusszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaÁr
NEW AGE 1201 Mobil Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTP 14G281 120120 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete / Kék8.25 "25.75 "20 "25.75 "€821.44
NEW AGE 1202 Mobil Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTQ 14G282 120220 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete / Kék8.25 "37.75 "20 "37.75 "€715.35
ajánlatkérés
NEW AGE 1203 Mobil Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTR 14G283 120320 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete / Kék8.25 "49.75 "20 "49.75 "€916.62
NEW AGE 1213 Mobil Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTU 14G285 121324 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete / Kék8.25 "25.75 "24 "25.75 "€826.18
NEW AGE 1204 Mobil Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTV 14G286 120424 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete / Kék8.25 "37.75 "24 "37.75 "€874.85
NEW AGE 1206 Mobil Dunnage Rack 1200 Lb. | AA6LTW 14G287 120624 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete / Kék8.25 "49.75 "24 "49.75 "€914.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW AGE 98037 Food Service Dolly Keg 175 Lb.
€444.25 /Mértékegység