Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NDS DRAINAGE 1520-05FGR lengő visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes FNPT | AJ2HBT 4GTV7

NDS DRAINAGE 1520-05FGR lengő-visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AJ2HBT Típus: 1520-05FGRKereszthivatkozás: 4GTV7
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
€19.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik4.46 gpm
Hossz4.593
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság2 29 / 32 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPVC
Méret1 / 2 "
Szélesség2 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
NDS DRAINAGE 1520-15GR lengő visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes | AJ2HBQ 4GTV5 1520-15GRKerékagy47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€19.32
NDS DRAINAGE 1520-20GR lengő visszacsapó szelep PVC 2 hüvelykes agy | AJ2HBR 4GTV6 1520-20GRKerékagy78.44 gpm6.187 "4 19 / 64 "2"4 19 / 64 "€29.51
NDS DRAINAGE 1520-07FGR lengő visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes FNPT | AJ2HBU 4GTV8 1520-07FGRFNPT12.47 gpm4.5932 29 / 32 "3 / 4 "2 29 / 32 "€19.74
NDS DRAINAGE 1520-10FGR lengő visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes FNPT | AJ2HBV 4GTV9 1520-10FGRFNPT20.2 gpm4.5932 29 / 32 "1"2 29 / 32 "€17.42
NDS DRAINAGE 1520-15FGR lengő visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes FNPT | AJ2HBW 4GTW2 1520-15FGRFNPT47.59 gpm5.375 "3.5 "1.5 "3.5 "€21.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NDS DRAINAGE 1520-05FGR lengő-visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes FNPT
€19.40 /Mértékegység