NDS DRAINAGE

Szűrő

Szaniterek

D109-GSLVTGE1420-20D12-TAMRD1500-DICIRD1200-DIRBD1500-DISBD1200-DICIRD1200-DITRD1200-OLTRD12-BAMRD1500-DIRBE1420-15

Az NDS DRAINAGE-ról

Az NDS, a NORMA csoport tagja, 1972 óta kínál minőségi megoldásokat az áramlásszabályozás, a csapadékvíz-gazdálkodás és a tájöntözés területén a kereskedelmi piac számára. Kiterjedt termékcsaládja vízelvezető rendszereket és készleteket, inline emitter csöveket, szerelvényeket, szelepeket, valamint javítási és kompressziós tengelykapcsolók. Tartós Type 1 PVC, NDS hinta ellenőrizd a szelepeket EPDM műanyag tömítéssel a pozitív elzáráshoz és egy soros lengőmechanizmussal rendelkezik, amely ideális a szennyvízvezetékek, szennyvízátemelő állomások, aknás ártalmatlanító vezetékek és kidobórendszerek visszafolyásának megakadályozására. A márka masszív, kerek és téglalap alakú PVC szelepdobozokat is gyárt különböző méretben és átmérőben. Válasszon a szelepdobozok és az NSF/ANSI 61 + 372-nek megfelelő visszacsapó szelepek széles kínálatából az NDS-től Raptor Supplies.