Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NB SFW12X36FS103 Tengelyacél 0.750 hüvelyk átmérő 36.00 hüvelyk | AC9DDQ 3FUE8

NB SFW12X36FS103 Tengely acél 0.750 hüvelyk átmérő 36.00 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9DDQ Modell: SFW12X36FS103Kereszthivatkozás: 3FUE8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél tengely
Dia. Tolerancia Max.0.7492 "
Dia. Tolerancia Min.0.7497 "
Hossz36 "
AnyagAcél
Min. Felületi keménység60 HRC
Szerelési vég Dia.0.750 In.
Tengely Dia.0.75 "
Temp. Hatótávolság230 F
Menet hossza0.625 "
Menetméret5 / 16-18
Utazás hossza36.00 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8482992580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
NB SFW12X18FS102 Tengely acél 0.750 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€95.65
NB SFW12X24FS102 Tengely acél 0.750 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€111.74
NB SFW12X36FS102 Tengelyacél 0.750 hüvelyk átmérő 36.00 hüvelyk | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€143.93
NB SFW16X6FS102 Tengely acél 1.000 hüvelyk átmérő 6.00 hüvelyk | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16€65.01
NB SFW16X12FS102 Tengely acél 1.000 hüvelyk átmérő 12.00 hüvelyk | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16€85.14
NB SFW16X18FS102 Tengely acél 1.000 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16€105.23
NB SFW16X24FS102 Tengely acél 1.000 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16€125.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NB SFW12X36FS103 Tengely acél 0.750 hüvelyk átmérő 36.00 hüvelyk
€175.50 /Mértékegység