Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NB SEBS15BUU-1-70mm Mini-guide szerelvény egykocsi 70 mm L | AC9PHV 3HVP1

NB SEBS15BUU-1-70mm Mini-vezető összeállítás, egykocsi 70 mm L

Raktáron
Tétel: AC9PHV Modell: SEBS15BUU-1-70mmKereszthivatkozás: 3HVP1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€368.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini-Guide szerelés
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
Alapszélesség15mm
Kocsi magassága12mm
A kocsi lyukának méreteM3 x 4.0 hüvelyk
Kocsi hossza42mm
Kocsi anyagaRozsdamentes acél
Kocsi típusaStandard
Kocsi szélessége32mm
Dinamikus terhelhetőség5650 N
Lyuk méret3.5x6.0x4.5
Max. Sebesség79 in/s.
A furatközpont középre szerelése40mm
Fúrólyuk a végéig (mm / mm)15mm
A vasúti furatok száma2
Teljes magasság16mm
Vasúti befejezésRozsdamentes acél
Vasúti magasság9.5mm
A sín hossza70mm
Sín anyagaRozsdamentes acél
Futási távolság (In / mm)4.0 mm
SealsIgen
Statikus teherbírás6760 N
Temp. Hatótávolság176 F
típusEgykocsi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8482105012
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModelltípusAlapszélességDinamikus terhelhetőségLyuk méretA furatközpont középre szereléseTeljes magasságStatikus teherbírásMenetméretÁr
NB SEBS9BUU-2-355mm Mini-guide szerelvény Dupla kocsi 355 Mm L | AC8HWV 3AGE1 SEBS9BUU-2-355mmDupla kocsi9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-€911.77
NB SEBS9BUU-2-395mm Mini-vezetőszerelvény kettős kocsi 395 Mm L | AC8HWW 3AGE2 SEBS9BUU-2-395mmDupla kocsi9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-€959.57
NB SEBS9BUU-2-475mm Mini-vezetőszerelvény kettős kocsi 475 Mm L | AC8HWX 3AGE3 SEBS9BUU-2-475mmDupla kocsi9mm3420 N3.5x6.0x3.520mm10mm5080 N-€1,086.04
NB SEBS12BUU-1-70mm Mini-vezetőszerelvény egykocsi 70 Mm L | AC8HWY 3AGE4 SEBS12BUU-1-70mmEgykocsi12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€303.94
NB SEBS12BUU-1-120mm Mini-vezetőszerelvény egykocsis 120 Mm L | AC8HWZ 3AGE5 SEBS12BUU-1-120mmEgykocsi12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€341.52
NB SEBS12BUU-1-195mm Mini-vezetőszerelvény egykocsi 195 Mm L | AC8HXA 3AGE6 SEBS12BUU-1-195mmEgykocsi12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€406.44
NB SEBS12BUU-1-270mm Mini-vezetőszerelvény egykocsis 270 Mm L | AC8HXB 3AGE7 SEBS12BUU-1-270mmEgykocsi12mm3830 N3.5x6.0x4.525mm13mm3100 N-€502.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NB SEBS15BUU-1-70mm Mini-vezető összeállítás, egykocsi 70 mm L
€368.84 /Mértékegység