Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR 4440SDKB-36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes sötét bronz | AE4UGC 5MUK5

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes sötét bronz

Raktáron
Tétel: AE4UGC Típus: 4440SDKB-36Kereszthivatkozás: 5MUK5
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
€202.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekSötét bronz
befejezeloxált
Karima magasság1-3 / 4 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága7 / 8 "
hardverBeleértve
Ház anyagaSötét bronz
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotszilikon
Helyezze be a méretet3 / 8 "
Hossz36 "
teljesítményKettős működtetésű
Vetítés7 / 8 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drop bar anyaga (alumínium)
    • Ház vastagsága (7/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NEMZETI ŐR 4440SDKB-48 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes sötét bronz | AE4UGD 5MUK6 4440SDKB-48€317.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes sötét bronz
€202.65 /Mértékegység