Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NATIONAL GUARD 320S-4 Automatic Door Bottom 3/8 x 48in Aluminium | AC9NPW 3HRK9

NATIONAL GUARD 320S-4 Automatic Door Bottom 3/8 x 48in Aluminium

Raktáron
Tétel: AC9NPW Modell: 320S-4Kereszthivatkozás: 3HRK9
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
€153.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekAlumínium
befejezAlumínium
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága7 / 8 "
hardverBeleértve
Ház anyagaAlumínium
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotszilikon
Helyezze be a méretet3 / 16 "
Hossz48 "
teljesítményNormál vám
Vetítés7 / 8 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drop bar anyaga (alumínium)
    • Házvastagság (1-1/2")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekbefejezVetítésSzélességKarimás anyagHáz anyagaSzín beillesztéseÁr
NEMZETI ŐR 220NA-3 Automata ajtó alsó 1/4 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Szűrő kikapcsolásaeloxált19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€147.11
NEMZETI ŐR 220NA-4 Automata ajtó alsó 1/4 x 48in Alumínium | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Szűrő kikapcsolásaeloxált19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€170.63
NEMZETI ŐR 220NDKB-3 Automata ajtó alsó 1/4 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Sötét bronzSötét bronz19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€167.54
NEMZETI ŐR 220NDKB-4 Automata ajtó alsó 1/4 x 48in Alumínium | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Sötét bronzSötét bronz19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€201.82
NEMZETI ŐR 229NSS-3 automata ajtó alsó 1/4 x 36 hüvelykes rozsdamentes acél | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "EzüstRozsdamentes acél19 / 32 "1 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acélFekete€156.77
NEMZETI ŐR 223NDKB-3 Automata ajtó alsó 7/16 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Sötét bronzSötét bronz5 / 8 "7 / 16 "AlumíniumAlumíniumFekete€136.77
NEMZETI ŐR 223NDKB-4 Automata ajtó alsó 7/16 x 48in Alumínium | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Sötét bronzSötét bronz5 / 8 "7 / 16 "AlumíniumAlumíniumFekete€150.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 320S-4 Automatic Door Bottom 3/8 x 48in Aluminium
€153.95 /Mértékegység