Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR 223NDKB-3 Automata ajtó alsó 7/16 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPR 3HRK4

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 automata ajtó alsó 7/16 x 36 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AC9NPR Modell: 223NDKB-3Kereszthivatkozás: 3HRK4
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
€136.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekSötét bronz
befejezSötét bronz
Karima magasság1-7 / 8 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága5 / 8 "
hardverBeleértve
Ház anyagaAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet7 / 16 "
Hossz36 "
teljesítményAlacsony záróerő
Vetítés5 / 8 "
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.963
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)93.47
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód4008196000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drop bar anyaga (alumínium)
    • Ház vastagsága (3/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekbefejezVetítésSzélességKarimás anyagHáz anyagaSzín beillesztéseÁr
NEMZETI ŐR 220NA-3 Automata ajtó alsó 1/4 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Szűrő kikapcsolásaeloxált19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€147.11
NEMZETI ŐR 220NA-4 Automata ajtó alsó 1/4 x 48in Alumínium | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Szűrő kikapcsolásaeloxált19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€170.63
NEMZETI ŐR 220NDKB-3 Automata ajtó alsó 1/4 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Sötét bronzSötét bronz19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€167.54
NEMZETI ŐR 220NDKB-4 Automata ajtó alsó 1/4 x 48in Alumínium | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Sötét bronzSötét bronz19 / 32 "1 / 4 "AlumíniumAlumíniumFekete€201.82
NEMZETI ŐR 229NSS-3 automata ajtó alsó 1/4 x 36 hüvelykes rozsdamentes acél | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "EzüstRozsdamentes acél19 / 32 "1 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acélFekete€156.77
NEMZETI ŐR 223NDKB-4 Automata ajtó alsó 7/16 x 48in Alumínium | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Sötét bronzSötét bronz5 / 8 "7 / 16 "AlumíniumAlumíniumFekete€150.03
NEMZETI ŐR 223NA-4 Automata ajtó alsó 7/16 x 48 hüvelykes alumínium | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "Szűrő kikapcsolásaeloxált5 / 8 "7 / 16 "AlumíniumAlumíniumFekete€133.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 automata ajtó alsó 7/16 x 36 hüvelykes alumínium
€136.77 /Mértékegység