NEMZETI ŐR 149MA-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb szürke | AE4UGE 5MUK7

NATIONAL GUARD 149MA-84 ajtókeret időjárásálló szalag 7 láb szürke

Tétel: AE4UGE Modell: 149MA-84Kereszthivatkozás: 5MUK7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€280.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésalumínium
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága5 / 64 "
Karima szélessége2.25 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagotMágneses
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Beillesztés típusaMágneses
Max. Ajtórés1 / 8 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1.25 "
Vetítés11 / 16 "
EladvaStrip
Rugalmas marad0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)214.63
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 149MA-96 ajtókeret időjárásjelző szalag 8 láb szürke | AE4UGF 5MUK8 149MA-968 láb.€266.06
ajánlatkérés
NEMZETŐR 149MDKB-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb szürke | AE4UGG 5MUK9 149MDKB-847 láb.€282.75
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 149MDKB-96 ajtókeret időjárásjelző szalag 8 láb szürke | AE4UGH 5MUL0 149MDKB-968 láb.€322.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 149MA-84 ajtókeret időjárásálló szalag 7 láb szürke
€280.95 /Mértékegység