NEMZETŐR 140PA-7 duplaajtós időjárásjelző szalag 7 láb szürke | AC9NNU 3HRG1

NATIONAL GUARD 140PA-7 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb szürke

Tétel: AC9NNU Modell: 140PA-7Kereszthivatkozás: 3HRG1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€426.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuplaajtós időjárás-szalag
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésSzűrő kikapcsolása
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága1-9 / 16 "
Karima szélessége7 / 16 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseSzürke
Helyezze be az anyagothalom
Helyezze be a méretet1 / 8 "
Beillesztés típusahalom
Max. Ajtórés9 / 16 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1.187 "
Vetítés9 / 16 "
EladvaStrip
Rugalmas marad32 fok és 275 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.709
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)221.23
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7308301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 140PA-8 duplaajtós időjárásjelző szalag 8 láb szürke | AC9NNV 3HRG2 140PA-88 láb.€396.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 140PA-7 duplaajtós időjárásjelző szalag, 7 láb szürke
€426.37 /Mértékegység