Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR 112N-9 ajtó alsó 9 láb fekete | AC8MHK 3CEX9

NATIONAL GUARD 112N-9 ajtó alsó 9 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC8MHK Modell: 112N-9Kereszthivatkozás: 3CEX9
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
€180.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA felső ajtó alsó tömítése
Karima magasság1 / 4 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága0.250 "
Karima szélessége1.625 "
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotTPE gumi
Helyezze be a méretet3 / 4 "
Beillesztés típusaHurkolt
Hossz9 láb.
Rugalmas marad-30 foktól 210 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)140.46
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVetítésKarimás anyagKarima szélességeSzín beillesztéseHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetTételHosszÁr
NEMZETI ŐR 112N-18 ajtó alsó 18 láb fekete | AC8MHL 3CEY1 112N-18-Alumínium1.625 "FeketeTPE gumi3 / 4 "A felső ajtó alsó tömítése18 láb.€337.99
NATIONAL GUARD D620A-8x10 felső ajtókeret tömítő készlet | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Alumínium7 / 8 "SzürkeNylon kefe1"Felső ajtókeret tömítés készlet4 'és 5'€358.28
NATIONAL GUARD D620A-10x12 felső ajtókeret tömítő készlet | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Alumínium7 / 8 "SzürkeNylon kefe1"Felső ajtókeret tömítés készlet5 'és 6'€362.09
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 197NA-6 homlokzati ajtótömítés 6 láb | AC9NRR 3HRV3 197NA-61 / 4 "Acél7 / 8 "FeketeNeoprén1.5 "Facemount felső ajtótömítés6"€70.38
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 197NA-8 Facemount ajtótömítés 8 láb | AC9NRT 3HRV4 197NA-81 / 4 "Acél7 / 8 "FeketeNeoprén1.5 "Facemount felső ajtótömítés8 láb.€105.62
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 197NA-10 Facemount felső ajtótömítés 10 láb | AC9NRU 3HRV5 197NA-101 / 4 "Acél7 / 8 "FeketeNeoprén1.5 "Facemount felső ajtótömítés10 láb.€117.02
ajánlatkérés
NEMZETI GÁRD 197NA-12 homlokra szerelhető felső ajtó tömítés 12 láb | AC9NRV 3HRV6 197NA-121 / 4 "Acél7 / 8 "FeketeNeoprén1.5 "Facemount felső ajtótömítés12 láb.€140.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 112N-9 ajtó alsó 9 láb fekete
€180.75 /Mértékegység