Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MULTIFAN T15-WD termosztát 120/240 V Spdt AC8LMM 3C952

MULTIFAN T15-WD termosztát 120/240 V Spdt

Raktáron
Tétel: AC8LMM Típus: T15-WDKereszthivatkozás: 3C952
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
€104.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekszürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V10A
Vezérlési tartomány32 fok és 105 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V10A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V10A
Mélység2.5 "
Differenciális2 fok F
Ház típusaMűanyag nem lezárt.
Magasság6"
Induktív erősítők @ 120 V10A
Induktív erősítők @ 240 V10A
Bemeneti feszültség120-240 VAC
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Ellenálló erősítők @ 208VAC10A
Érzékelő típusGázbővítés
Váltás műveletTavasz
KapcsolótípusSPDT
Menet NPTMetric
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9032100060
Származási országNL

Termék részletek:

    • Egysebességű termosztát új és meglévő szellőzőrendszerek, ventilátorok, fűtőberendezések és egyéb automatikus vezérlést igénylő elektromos eszközök használatához
    • A lezárt konfiguráció víz- és porállóságot biztosít
    • Teljesen összeszerelve érkezik az állásidő csökkentése érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN T15-WD termosztát 120/240 V Spdt
€104.48 /Mértékegység