Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reduktor Wrot Copper 1-1/2 x 3/4 In | AE6PEK 5UGC2

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reduktor sárgarépa réz 1-1 / 2 x 3/4 In

Raktáron
Tétel: AE6PEK Modell: W 01067Kereszthivatkozás: 5UGC2
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
€22.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás408 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1-5/8" x 7/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1-1/2" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES W 01010 Reduktor Wrot Copper 5/16 x 3/16 In | AE6PEH 5UGC0 W 01010779 psi @ 100 fok F3 / 8 "x 5 / 16"5 / 16 "x 3 / 16"€9.44
MUELLER INDUSTRIES W 01021 Reduktor Wrot Copper C x C 3/8 x 1/8 In | AE6PEJ 5UGC1 W 01021582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reduktor sárgarépa réz 1-1 / 2 x 3/4 In
€22.81 /Mértékegység