Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 584-240 cső 3/4 x 24 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHP 5P756 / 584-240GR

MUELLER INDUSTRIES 584-240 cső 3/4 x 24 hüvelykes menetes fekete

Raktáron
Tétel: AE4ZHP Modell: 584-240Kereszthivatkozás: 5P756 / 584-240GR

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€19.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Belül Dia.13 / 16 "
Hossz24 "
Max. Nyomás150 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1-3 / 64 "
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7306305055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
MUELLER INDUSTRIES 583-180 cső 1/2 x 18 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€11.82
MUELLER INDUSTRIES 583-240 cső 1/2 x 24 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€15.28
MUELLER INDUSTRIES 583-300 cső 1/2 x 30 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€17.36
MUELLER INDUSTRIES 583-360 cső 1/2 x 36 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€22.17
MUELLER INDUSTRIES 583-480 cső 1/2 x 48 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€28.10
MUELLER INDUSTRIES 583-600 cső 1/2 x 60 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€33.30
MUELLER INDUSTRIES 583-720 cső 1/2 x 72 hüvelykes menetes fekete | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 584-240 cső 3/4 x 24 hüvelykes menetes fekete
€19.90 /Mértékegység