MOYNO 33201 Progresszív üreges szivattyú 100 Psi | AF9LTD 30EK50

MOYNO 33201 Progresszív üreges szivattyú 100 Psi

Raktáron
Tétel: AF9LTD Típus: 33201Kereszthivatkozás: 30EK50

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,677.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProgresszív üreges szivattyú
Áramlási sebesség @ Max. RPM és 0 PSI4.7 gpm
Áramlási sebesség @ Min. RPM és 0 PSI0.471 gpm
Áramlási sebesség @ Min. RPM és 90 PSI0.21 gpm
Magasság5.125 "
Ház anyagaÖntöttvas
Be- / kimeneti3/4 NPT, 3/4 NPT
Hossz12.625 "
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Max. Nyomás100 psi
Max. FORDULAT1750
Max. Viszkozitás20,000 XNUMX CPS
Min. Folyadék hőmérséklete10 fok F
Min. nyomás0 PSI
Min. FORDULAT150
Részecske méret4.0mm
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/2
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/32
Tömítés anyagaSzén, kerámia, nitril
Tömítés típusaMechanikai
FeszültségNem motorizált
Szélesség568745 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1875
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413600040

Termék részletek:

    • Áramlási sebesség @ Max. Fordulatszám és 90 PSI (2.45 gpm)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. NyomásSzélességÁr
MOYNO 33301 Progresszív üreges szivattyú 50 Psi | AF9LTE 30EK51 333015.125 "12.625 "50 psi568745 "€1,760.19
MOYNO 34401 Progresszív üreges szivattyú 40 Psi | AF9LTF 30EK52 344015.125 "12.625 "40 psi568745 "€1,760.19
MOYNO 35601 Progresszív üreges szivattyú 50 Psi | AF9LTG 30EK53 356018 1 / 16 "17.5 "50 psi568824 "€3,271.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOYNO 33201 Progresszív üreges szivattyú 100 Psi
€1,677.16 /Mértékegység